Referenser
3M:689050T
Rubix:432689
Tillverkare:7000095286

Produktinformation : Scotch® Packtejp 6890, Klar, 50 mm x 66 m - 689050T
Teknisk information
Attribut
| Bredd | 50 mm |
|---|---|
| Längd | 66 m |
| Färg | färglös |
| Material | synthetic rubber resin |
| Tjocklek | 0.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 009,96 kr Ex moms
/ 36 Styck
3 762,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran