Referenser
Blåkläder Workwear:637815143389C58
Rubix:6247314
EAN:7330509501894

Produktinformation : Overall Multinorm (6378), Varselgul/Marinblå, C58 - 637815143389C58
Olje-, smuts- och vattenavvisande overall som ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Den har slitstark material, bra passform med justerbar dragsko i midjan, bälg i rygg och justerbara ärmavslut. Overallen har Protal™-förstärkta, utvändiga knäskyddsfickor. Testad för industritvätt. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | marin |
| Material | kjeledress multinorm gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 356,05 kr Ex moms
/ Styck
5 445,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58