Multinorm overall Blåkläder Workwear 260815143389C64
Hängselbyxa Multinorm (2608)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:260815143389C64
Rubix:6273604
EAN:7330509501597

Produktinformation : Hängselbyxa Multinorm (2608), Varselgul/Marinblå, C64 - 260815143389C64
Olje-, smuts- och vattenavvisande hängselbyxa som ger dig maximalt skydd vid arbete i tuffa miljöer. Byxan har ett slitstarkt material, god passform samt förstärkta knäskyddsfickor i Cordura®/Kevlar®/Protal™. Smarta ficklösningar och funktioner som justerbara hängslen med resår, hammarhank i sidan och hällor, varav en med D-ring. Testad för industritvätt. Skyddar mot flytande kemikalier. Certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 64 |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | marin |
| Material | selebukse multinorm gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
64