Träskruv Spartex VATFBRPZ4,5X12EFA2-50
Oval countersunk-head chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRPZ4,5X12EFA2-50
Rubix:6411284
Tillverkare:9049245 12
EAN:4043377383730


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9049 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A2-5 - 9049245 12
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A2-50 4,5X12 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,53 kr Ex moms
/ packet
306,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
12 mm