Referenser
Spartex:VATFCUT5X16PFA2-50
Rubix:6410719
Tillverkare:9147250 16
EAN:4043377376992


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A2-50 5X16 TX25 - 9147250 16
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A2-50 5X16 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,08 kr Ex moms
/ packet
401,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm