Träskruv Spartex VATFBRTX4,5X30PFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX4,5X30PFA2-50
Rubix:6411150
Tillverkare:9046245 30/18
EAN:4043377380401


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, partiell gän - 9046245 30/18
Double raised countersunk head timber screws with partial thread A2-50 4,5X30/18 T20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,37 kr Ex moms
/ packet
436,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm