Referenser
Bosch:2608640617
Rubix:358470
EAN:3165140194112

Produktinformation : CIRKELSÅGKL 190X30MM T48 OPTILINE - 2608640617 - BOSCH
Outer diameter in inches: 7 1/2
Outer diameter mm: 190Ø d’
Bore mm: 30
Cutting width (b1) mm / blade body thickness (b2) mm: 2,6/1,6
Number of teeth: 48 Model: Standard for Wood Tooth form: ATB Cutting result: 4NL /
TKS diameter: 7/42
Användningsområden
Wood|ParticleboardWood|Acoustic panelsWood|Fibragglo panelsWood|Composite materialsWood|SoftwoodWood|Hardwood/Solid woodWood|Densified laminated panelsWood|Plywood/VeneerWood|MDF panels with coating
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 250x220x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 342 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 250x220x10 mm |
| Paketerad vikt | 475 g |
| Längd | 190 mm |
| Material | hardened steel |
| Typ | cirkelsågblad |
| Antal tänder | 48 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,96 kr Ex moms
/ Styck
674,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran