Referenser
Optibelt:5050-95
Rubix:192821
Tillverkare:1568924
EAN:4014486253597


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 5050 |
|---|---|
| Material | grey cast iron (en‑gjl‑200 / din en 1561) |
Produktinformation : 5050 95 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13774 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 5050 |
| Material | grey cast iron (en‑gjl‑200 / din en 1561) |
| Spårbredd | 25 mm |
| Momentinställning | 270 N.m |
| Bussningslängd | 127 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3.74 '' |
| Skaftdiameter | 95 mm |
| Vikt | 15170 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 138,33 kr Ex moms
/ Styck
6 422,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran