Referenser
Sati:1615032
Rubix:107181

Dokumenter
Produktinformation : Taper bush 1615-32 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1615 |
| Material | cast iron |
| Momentinställning | 19.6 N.m |
| Bussningslängd | 38.1 mm |
| Skaftdiameter | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,17 kr Ex moms
/ Styck
251,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran