Referenser
Optibelt:5050-80
Rubix:192824
Tillverkare:1629208
EAN:4014486253467


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 5050 |
|---|---|
| Material | cast iron (en-gjl-200 – din en 1561) |
Produktinformation : 5050 80 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15680 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 5050 |
| Material | cast iron (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Spårbredd | 22 mm |
| Momentinställning | 270 N.m |
| Bussningslängd | 127 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 7/8 '' |
| Skaftdiameter | 80 mm |
| Vikt | 15170 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 138,33 kr Ex moms
/ Styck
6 422,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran