Referenser
Optibelt:4545-95
Rubix:192169
Tillverkare:1548894
EAN:4014486253580

Produktinformation : 4545 95 00ZA Optibelt
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9307 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 4545 |
| Material | en-gjl-200 (cast iron) |
| Spårbredd | 25 mm |
| Momentinställning | 190 N.m |
| Bussningslängd | 114.3 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3.74 '' |
| Skaftdiameter | 95 mm |
| Vikt | 12700 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 908,38 kr Ex moms
/ Styck
4 885,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
