Referenser
Optibelt:4545-100
Rubix:191635
Tillverkare:1719522
EAN:4014486253610


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 4545 |
|---|---|
| Material | en‑gjl‑200 (grey cast iron, din en 1561) |
Produktinformation : 4545 100 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8670 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 4545 |
| Material | en‑gjl‑200 (grey cast iron, din en 1561) |
| Spårbredd | 28 mm |
| Momentinställning | 190 N.m |
| Bussningslängd | 114.3 mm |
| Skaftdiameter | 100 mm |
| Vikt | 12700 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 908,38 kr Ex moms
/ Styck
4 885,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran