Referenser
Optibelt:3030-45
Rubix:192734
Tillverkare:1721786
EAN:4014486252903

Produktinformation : 3030 45 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3537 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 3030 |
| Material | cast iron |
| Spårbredd | 14 mm |
| Momentinställning | 90 N.m |
| Bussningslängd | 76.2 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 1.77 '' |
| Skaftdiameter | 45 mm |
| Vikt | 3613 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 200,21 kr Ex moms
/ Styck
1 500,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
