Referenser
Optibelt:3020-50
Rubix:192253
Tillverkare:1601104
EAN:4014486253030

Produktinformation : 3020 50 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2374 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 3020 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) |
| Spårbredd | 14 mm |
| Momentinställning | 90 N.m |
| Bussningslängd | 50.8 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 5/8 '' |
| Skaftdiameter | 50 mm |
| Vikt | 2500 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran