Konisk bussning Mecaline MA505060
Mecaline Taper Lock-bussning, metrisk borrning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:MA505060
Rubix:6350817
Tillverkare:857082
EAN:3660338123481

Dokumenter
Produktinformation : Taperlock Bussning 5050 Ø 60
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 5050 BORE 60
Styrkor
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Användningsområden
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Teknisk information
Attribut
| Konisk bussning | 5050 |
|---|---|
| Material | cast iron gg25 |
| Spårbredd | 18 mm |
| Momentinställning | 272 N.m |
| Bussningslängd | 127 mm |
| Skaftdiameter | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 252,59 kr Ex moms
/ Styck
5 315,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran