Referenser
Optibelt:1310-25
Rubix:192782
Tillverkare:1529145
EAN:4014486252217

Produktinformation : 1310 25 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 320 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1310 |
| Material | en-gjl-200 (grey cast iron) |
| Spårbredd | 8 mm |
| Momentinställning | 20 N.m |
| Bussningslängd | 25.4 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/8 '' |
| Skaftdiameter | 25 mm |
| Vikt | 320 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,56 kr Ex moms
/ Styck
308,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
