Referenser
Sati:5050120
Rubix:106963

Dokumenter
Produktinformation : Taper bush 5050-120 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9600 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 5050 |
| Material | cast iron |
| Momentinställning | 271 N.m |
| Bussningslängd | 127 mm |
| Skaftdiameter | 120 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 868,08 kr Ex moms
/ Styck
4 835,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran