Referenser
Optibelt:TB SPZ 160/4
Rubix:192499
Tillverkare:optibelt KS
EAN:4014486250589



Produktinformation : TB SPZ 160/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4400 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 160 mm |
| Antal spår | 4 |
| Konisk bussning | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Typ | solid pulley |
| Fälgbredd | 52 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,16 kr Ex moms
/ Styck
928,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
