Kilremsskiva för bussningar Mecaline 06SPZ450
Kilremskiva SPZ, sex spår
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:06SPZ450
Rubix:6277815
Tillverkare:856772
EAN:3660338120565

Dokumenter
Produktinformation : Kilremsskiva 6 SPZ 450 för bussning TL 3030
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (3030) - Cast Iron GG25
Styrkor
Can run both Vee and Wedge belts
Användningsområden
V belt power transmission drives
Teknisk information
Attribut
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 450 mm |
| Antal spår | 6 |
| Konisk bussning | 3030 |
| Material | cast iron gg25 |
| Typ | 5 |
| Fälgbredd | 76 mm |
| Yttre diameter | 454 mm |
| Bredd | 76 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,17 kr Ex moms
/ Styck
766,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran