Referenser
Optibelt:SPZ 125/2
Rubix:192902
Tillverkare:1640355
EAN:4014486236415


Teknisk sammanfattning
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 125 mm |
| Färdig borrning max. | 38 mm |
Produktinformation : SPZ 125/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1200 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 125 mm |
| Färdig borrning max. | 38 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 2 |
| Navets längd | 35 mm |
| Fälgbredd | 28 mm |
| Borrdiameter | 38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran