Referenser
Optibelt:SPA 190/4
Rubix:193036
Tillverkare:1734827
EAN:4014486232868


Teknisk sammanfattning
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 190 mm |
| Färdig borrning max. | 48 mm |
Produktinformation : SPA 190/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5200 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 190 mm |
| Färdig borrning max. | 48 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 4 |
| Navets längd | 60 mm |
| Fälgbredd | 67 mm |
| Borrdiameter | 48 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran