Referenser
Optibelt:SPB 212/6
Rubix:193205
Tillverkare:1095568
EAN:4014486234688


Teknisk sammanfattning
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 212 mm |
| Färdig borrning max. | 55 mm |
Produktinformation : SPB 212/6 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 212 mm |
| Färdig borrning max. | 55 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 6 |
| Navets längd | 90 mm |
| Fälgbredd | 124 mm |
| Borrdiameter | 55 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran