Referenser
Optibelt:SPB 112/1
Rubix:193145
Tillverkare:1637367
EAN:4014486233971


Teknisk sammanfattning
| Profil | spb |
|---|---|
| Indikativ diameter | 112 mm |
| Färdig borrning max. | 32 mm |
Produktinformation : SPB 112/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 112 mm |
| Färdig borrning max. | 32 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spår | 1 |
| Navets längd | 41 mm |
| Fälgbredd | 25 mm |
| Borrdiameter | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran