Verktygsnyckel Gedore 894 27, Typ: Fastnyckel| Öppning: 27| Längd: 239 mm

Öppna nycklar 894 (mm)

Se teknisk information

Referenser

Gedore:894 27
Rubix:6032018
Tillverkare:6575810
EAN:4010886657584
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning27
Längd239 mm
Typfastnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL 27mm - 894 27 - 6575810 - GEDORE


Design according to DIN 894, ISO 3318. jaw angle = 15°. GEDORE vanadium steel 31CrV3. Manganese-phosphated up to 38 mm, steel gray from 41 mm. From 10 mm to 135 mm with suspension hole. * not standardized
Walter Titex

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt199 g
Öppning27
Längd239 mm
Typfastnyckel
Slutbehandlingfosfaterad
101,26 kr Ex moms
/ Styck
126,57 kr Inkl moms
  • Tillgängliga