Verktygsnyckel Gedore 894 13, Typ: Fastnyckel| Öppning: 13| Längd: 132 mm
Öppna nycklar 894 (mm)
Se teknisk informationReferenser
Gedore:894 13
Rubix:6032024
Tillverkare:6574330
EAN:4010886657430

Produktinformation : RINGNYCKEL 13mm - 894 13 - 6574330 - GEDORE
Design according to DIN 894, ISO 3318. jaw angle = 15°. GEDORE vanadium steel 31CrV3. Manganese-phosphated up to 38 mm, steel gray from 41 mm. From 10 mm to 135 mm with suspension hole. * not standardized
Walter Titex
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 39 g |
|---|---|
| Öppning | 13 |
| Längd | 132 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran