Referenser
Pressol:07 625
Rubix:6018257
EAN:4103810076251

Teknisk sammanfattning
| Kapacitet | 5 l |
|---|---|
| Färg | vit |
| Material | polypropylene;steel (spout end cap) |
Dokumenter
Produktinformation : Measuring jug with cover-FLA-PE, 5 l-transparent - 7625 - PRESSOL
Pressol measuring cup 5l 07 625
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 5 l |
|---|---|
| Färg | vit |
| Material | polypropylene;steel (spout end cap) |
| Höjd | 380 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga