Referenser
Pressol:07 061
Rubix:6021616
Tillverkare:07 061
EAN:4103810070617

Dokumenter
Produktinformation : Measuring jug-PP-0,5 l, transparent-scale ml/% - 7061 - PRESSOL
Styrkor
•Scale painted and raised|•Ergonomic handle
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 0.5 l |
|---|---|
| Färg | färglös |
| Material | polypropylene |
| Höjd | 135 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran