Referenser
Bahco:NS600-150-50
Rubix:6013124
EAN:7314150296149

Produktinformation : NS600-150-50 Gnistsäker kil
Wedge, for lifting up or separating objects or holding them in place.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 381 g |
|---|---|
| Vikt | 400 g |
| Storlek | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,55 kr Ex moms
/ Styck
898,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
