Referenser
Bahco:NS600-180-13
Rubix:6013110
EAN:7314150296156

Produktinformation : NS600-180-13 Gnistsäker kil
Wedge, for lifting up or separating objects or holding them in place.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 93 g |
|---|---|
| Vikt | 75 g |
| Storlek | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,92 kr Ex moms
/ Styck
576,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
