Referenser
Bahco:NS006-3335
Rubix:6012849
EAN:7314150293445

Produktinformation : NS006-3335 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 940 g |
|---|---|
| Öppning | 33 x 35 mm |
| Längd | 300 mm |
| Vikt | 840 g |
| Storlek | 33 x 35 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 073,97 kr Ex moms
/ Styck
2 592,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
