Referenser
Bahco:NS006-5055
Rubix:6012823
EAN:7314150293537

Produktinformation : NS006-5055 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1850 g |
|---|---|
| Öppning | 50x55 mm |
| Längd | 385 mm |
| Vikt | 1950 g |
| Storlek | 50-55 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 607,65 kr Ex moms
/ Styck
5 759,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
