Gnistfri Nyckel Bahco NS006-2427
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:NS006-2427
Rubix:6012902
EAN:7314150293292

Dokumenter
Produktinformation : NS006-2427 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 478 g |
|---|---|
| Öppning | 24;27 mm |
| Längd | 230 mm |
| Material | aluminium bronze |
| Vikt | 310 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 605,63 kr Ex moms
/ Styck
2 007,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
