Referenser
Bahco:NS006-1012
Rubix:6013086
EAN:7314150293001

Produktinformation : NS006-1012 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 68 g |
|---|---|
| Öppning | 10x12 mm |
| Längd | 120 mm |
| Vikt | 55 g |
| Storlek | 10-12 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,99 kr Ex moms
/ Styck
572,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
