HSS-borr till borrmaskin Dormer B18014.0
NC-maskinbrotsch för högprecisionschuckar
Se teknisk informationReferenser
Dormer:B18014.0
Rubix:6039394
EAN:7320760420256


Teknisk sammanfattning
| Nominell diameter (metrisk) | 14 mm |
|---|---|
| Total längd | 160 mm |
| Material | hss-e |
Produktinformation : NC - Brotsch för högprecisionschuckar, B18014.0 - 5986628 - DORMER
HSS-E NC-precision reamer with cylindrical shank DIN 212 B H7 steam tempered grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.
Användningsområden
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Nominell diameter (metrisk) | 14 mm |
|---|---|
| Total längd | 160 mm |
| Material | hss-e |
| Diameter fäste | 14 mm |
| Klipplängd | 47 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 014,82 kr Ex moms
/ Styck
1 268,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran