Referenser
Dormer:B12122.0
Rubix:6201025
EAN:7320760049143




Teknisk sammanfattning
| Nominell diameter (metrisk) | 22 mm |
|---|---|
| Total längd | 281 mm |
| Material | hss |
Produktinformation : Brotsch med MK, B12122.0 - 5986442 - DORMER
HSS rivet-hole reamer with MC-shank DIN 311 steam-escape grooves for steel <850 N/mm², cast iron <500 N/mm² and titanium.
BOILERMAKER'S REAMER 22,00 CM B121 HELICAL HSS QCM3
Användningsområden
• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Nominell diameter (metrisk) | 22 mm |
|---|---|
| Total längd | 281 mm |
| Material | hss |
| Klipplängd | 165 mm |
| Beläggning | uncoated |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 963,90 kr Ex moms
/ Styck
3 704,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran