Nålrullager med bur och rullar INA K80X86X20-A/0-7

Nålrulager bur (rull- och burmontage)

Se teknisk information

Referenser

INA:K80X86X20-A/0-7
Rubix:169862
Tillverkare:0001920586063
EAN:4012802700534
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter86 mm
Bredd20 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : K80X86X20-A/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Styrkor

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Användningsområden

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)20x86x86 mm
Logistisk vikt84 g
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter86 mm
Bredd20 mm
Serierk
Referenshastighet3700 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r98000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr38500 N
Typ av lagerspelcn
1 435,20 kr Ex moms
/ Styck
1 794,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran