Nålrullager med bur och rullar INA K32X39X16-A/0-7

Nålrulager bur (rull- och burmontage)

Se teknisk information

Referenser

INA:K32X39X16-A/0-7
Rubix:169736
Tillverkare:0002353426063
EAN:4012802719710
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter32 mm
Yttre diameter39 mm
Bredd16 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : K32X39X16-A/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Styrkor

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Användningsområden

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)16x39x39 mm
Logistisk vikt28 g
Innerdiameter32 mm
Yttre diameter39 mm
Bredd16 mm
Serierk
Burstål
Referenshastighet7600 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r35500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr23800 N
Typ av lagerspelcn
446,43 kr Ex moms
/ Styck
558,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran