Referenser
Festo:QSLV3-G1/4-8
Rubix:491568
Tillverkare:186237
EAN:4052568040413

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformation : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/4-8 - 186237 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-G1/4-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 60x15x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 58,4 g |
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,93 kr Ex moms
/ Styck
216,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran