Pneumatisk instickskoppling Festo QSLV-G1/4-6

Vinkel instickskoppling

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:QSLV-G1/4-6
Rubix:491470
Tillverkare:186139
EAN:4052568039431
QSLV-G1/4-6 Push-in L-fitting

Teknisk sammanfattning

Materialpbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Priključek 1g 1/4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : L-vinkelkoppling, QSLV-G1/4-6 - 186139 - FESTO


Push-in L-fitting QSLV-G1/4-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)130x80x30 mm
Logistisk vikt44,81 g
Materialpbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Priključek 1g 1/4
Profilstandard
Priključek 26
345,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
431,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran