Tryckregulator Festo MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD

MS6-LR Pressure regulating valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD
Rubix:496965
Tillverkare:534865
EAN:4052568168667
MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD Precision pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0.05 bar
Max servicetryck0.7 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Prec.Tryckreg., MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD - 534865 - FESTO


Precision pressure regulator MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD indirectly controlled regulators, working pressure up to 0.7 bar. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1199 g
Min. servicetryck0.05 bar
Max servicetryck0.7 bar
2 141,16 kr Ex moms
/ Styck
2 676,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran