Tryckregulator Festo MS6-LRP-1/4-D2-A8
MS6-LR Pressure regulating valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MS6-LRP-1/4-D2-A8
Rubix:498062
Tillverkare:538004
EAN:4052568175078

Dokumenter
Produktinformation : Precisionstryckregulator, MS6-LRP-1/4-D2-A8 - 538004 - FESTO
Precision pressure regulator MS6-LRP-1/4-D2-A8 indirectly controlled regulators, working pressure up to 0.7 bar. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 240x75x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1010 g |
| Min. servicetryck | 0.05 bar |
| Max servicetryck | 0.7 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 369,72 kr Ex moms
/ Styck
2 962,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran