Tryckregulator Festo MS6-LRP-1/2-D4-A8
MS6-LR Pressure regulating valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MS6-LRP-1/2-D4-A8
Rubix:498080
Tillverkare:538022
EAN:4052568175153

Dokumenter
Produktinformation : Precisionstryckregulator, MS6-LRP-1/2-D4-A8 - 538022 - FESTO
Precision pressure regulator MS6-LRP-1/2-D4-A8 indirectly controlled regulators, working pressure up to 2.5 bar. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1096 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0.05 bar |
| Max servicetryck | 2.5 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 895,78 kr Ex moms
/ Styck
2 369,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran