Tryckregulator Festo MPPES-3-1/4-10-010
MPPES Proportional Pressure Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MPPES-3-1/4-10-010
Rubix:491857
Tillverkare:187333
EAN:4052568014810

Dokumenter
Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, MPPES-3-1/4-10-010 - 187333 - FESTO
Proportional pressure regulator MPPES-3-1/4-10-010 Nominal diameter, pressurisation=7 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 176x85x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1470 g |
| Min. servicetryck | 0 bar |
| Max servicetryck | 10 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 701,29 kr Ex moms
/ Styck
25 876,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran