Referenser
Pferd Tools:PCLZY 10013/6
Rubix:6014753
Tillverkare:44692291
EAN:4007220661406

Dokumenter
Produktinformation : POLICLEAN MED SKAFT PCLZY 10013/6 - 44692291 - PFERD
For coarse cleaning work such as removing paint, scale, heat discolouration, rust and adhesive residues in peripheral grinding.
Användningsområden
Roughening;Surface Work;Cleaning
Teknisk information
Attribut
| Yttre diameter | 100 mm |
|---|---|
| Spannmål | 40 |
| Stångdiameter | 6 mm |
| Färg | svart |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 113,60 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 392,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
