Referenser
Tegera:8820-6
Rubix:6446220
EAN:7340118389516


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 6 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : Monteringshandskar, 8820, storlek 6 - 8820-6 - TEGERA
En stickad handske i gul signalfärg för hög synlighet och för precisionsarbete i torra och fuktiga miljöer. Smidig och mjuk. Handsken kan användas på touchscreen och behöver därmed inte tas av och på för olika arbetsuppgifter. Nitril-skum doppning för bästa grepp.15 gg fiber för bekväm användning en hel dag.
En stickad och nitrildoppad handske i gul signalfärg med touchscreen-funktionalitet.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, För pekskärmar, Latexfri, Varselfärg
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 6 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Användningsmiljö | oljig eller fet |
| Färg | svart |
| Längd | 210 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran