Referenser
Tegera:887-9
Rubix:6043962
EAN:7392626040274


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : Monteringshandskar, 887, storlek 9 - 887-9 - TEGERA
Bekväm syntetisk stickad 13 gg handske, handflatan doppad i nitrilskum med mönster för förbättrat grepp. För mångsidig finmontering i torra, fuktiga och smutsiga miljöer.
Handflatedoppad i nitril. För monteringarbete i torra, fuktiga och smutsiga miljöer.
Styrkor
Resistance: Gloves offer excellent levels of cut, tear and abrasion resistance in various dip geometries
Material: Gloves are made up of nitrile foam which leads to level 5 dexterity
Cuff style: Elasticated knitted wrist ensures a secure fit and comfort
Breathability: Breathable back allows sweat to evaporate for improved comfort
Material: Gloves are made up of nitrile foam which leads to level 5 dexterity
Cuff style: Elasticated knitted wrist ensures a secure fit and comfort
Breathability: Breathable back allows sweat to evaporate for improved comfort
Användningsområden
Finmonteringsarbeten, Monteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Maskinoperatör, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Måleriarbeten, Installationsarbeten, El-installationsarbeten, VVS-installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Markberedningsarbeten, Lagerarbeten, Flygplatsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | elastan |
| Material | lycra / nylon |
| Längd | 220 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran