Referenser
Stahlwille:50010030
Rubix:6185012
EAN:4018754031658




Teknisk sammanfattning
| Minsta åtdragningsmoment | 60 N.m |
|---|---|
| Åtdragningsmoment, maximalt | 300 N.m |
| Fyrkantsadapter | inwendig vierkant 14 x 18 mm '' |
Dokumenter
Produktinformation : MOMENTNYCKEL MED HÅLLARE FÖR GREPP & FÄSTEN 755/30 - 50010030 - STAHLWILLE
torque wrench with trip
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x28x609 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1210 g |
| Minsta åtdragningsmoment | 60 N.m |
| Åtdragningsmoment, maximalt | 300 N.m |
| Fyrkantsadapter | inwendig vierkant 14 x 18 mm '' |
| Längd | 609 mm |
| Vikt | 1.21 kg |
| Fixering | montage voor verwisselbare insteekgereedschappen |
| Typ | torque wrench |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 572,67 kr Ex moms
/ Styck
3 215,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran