Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 488619778999XXXL

Vinterjacka (4886)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:488619778999XXXL
Rubix:6072376
EAN:7330509401040
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgmarin
Storlek3xl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Vinterjacka (4886), Marinblå/Svart, XXXL - 488619778999XXXL


Vinterjacka med ett vind- och vattentätt ytatyg och tejpade sömmar. Det är detaljerna som gör denna jacka till din favorit, förlängd rygg, justerbar i nederkant, bälg i ryggen för bättre rörlighet. Jackan har quiltat foder och justerbar avtagbar luva. Reflexdetaljer fram och bak samt på ärm. Certifierad enligt EN 342, skyddskläder till skydd mot kyla tillsammans med 1810 och EN343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgmarin
Storlek3xl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgsvart
Materialvinterjakke marineblå/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek