Referenser
Optibelt:5050-125
Rubix:191639
Tillverkare:1720973
EAN:4014486253696

Produktinformation : 5050 125 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8986 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 5050 |
| Material | en-gjl-200 (gg20) |
| Spårbredd | 32 mm |
| Momentinställning | 270 N.m |
| Bussningslängd | 127 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 4.921 '' |
| Skaftdiameter | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 138,33 kr Ex moms
/ Styck
6 422,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
