Referenser
Sati:5050095
Rubix:106956

Produktinformation : Taper bush 5050-95 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13700 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 5050 |
| Momentinställning | 270 N.m |
| Bussningslängd | 127 mm |
| Skaftdiameter | 95 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 868,08 kr Ex moms
/ Styck
4 835,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran